水本機械製作所
ステンレス 固定スナップ 線径4.5mm長さ69mm
アイの部分が固定されています。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-0736
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
69
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
43
種類
アイストラップ
寸法L(mm)
69
寸法d(mm)
17
線径(Φmm)
4.5
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4.5
寸法W(mm)
31
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10251763
B-1
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください