曜日別特売

ステンレス 固定スナップ

ステンレス 固定スナップ - 水本機械製作所ステンレス 固定スナップ - 水本機械製作所ステンレス 固定スナップ - 水本機械製作所

アイの部分が固定されています。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類アイストラップ表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
線径(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10251772B-053531046
1,430
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10251788B-280801958
2,370
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
10251797B-3979718711
3,010
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする