水本機械製作所
ステンレス 三角リンク
(1件のレビュー)
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途
ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
リンク
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10251824
RT-3-30
30
3
0.20
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
10251833
RT-4-35
35
4
0.39
¥
380
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
10251842
RT-5-35
35
5
0.59
¥
490
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10251858
RT-6-40
40
6
0.78
¥
650
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10251867
RT-6-50
50
6
0.78
¥
700
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10251876
RT-8-45
45
8
1.18
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10251885
RT-8-50
50
8
1.18
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください