ステンレス 三角リングキャッチ

ステンレス 三角リングキャッチ 水本機械製作所 ステンレス 三角リングキャッチ 水本機械製作所
(3件のレビュー)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10251894 TH-3 31 5.5 3 3.3 33.5
950
749
824 (税込)
4日以内出荷
10251903 TH-4 38 6.5 4 4.2 41.5
1,040
779
857 (税込)
当日出荷
10251912 TH-5 49 8.5 5 5.4 53
1,170
899
989 (税込)
4日以内出荷
10251928 TH-6 58 9.5 6 6.5 63.5
1,360
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10251912
2023-06-29
用途:
自転車輪行バックの肩掛けをかける金具として

バッチリでした。
綺麗にハマり、造りもしっかりしていたので安心して輪行出来ます。

対象商品:
10251928
2020-08-20
用途:
刈払機肩掛けベルトの補修
農事組合法人 長島稲作管理組合 様 (農・林・水産業)

楕円形のリングキャッチは、ホームセンターでも扱ってますが、この三角型は無いですね。肩掛けベルトの金具が錆びてしまい、その補修用に購入。ステンレスなので安心です。

2020-05-01
用途:
バッグのリメイク
医療・福祉・介護関連業

ハンドバッグにショルダーバッグの肩紐を着けるためにこの金具を使った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする