水本機械製作所
ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm
(1件のレビュー)
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3014
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
101
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
79
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8.5
寸法W1(mm)
85
寸法W2(mm)
53
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
2.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10251937
TH-8
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください