水本機械製作所
ステンレス 足のみ丸カンボルト
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
ねじ径(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10251998
BR-3MF
9
M4
4
¥
580
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10252007
BR-5MF
12
M6
6
¥
840
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
10252016
BR-7MF
15
M8
9
¥
1,240
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください