水本機械製作所
ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ)
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじ径(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252025
BR-5WF
12
6
45661
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10252043
BR-7WF
15
8
45793
¥
1,240
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10252034
BR-9WF
17
11
45724
¥
1,680
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください