ステンレス 打ち込み丸カン 線径3mm

ステンレス 打ち込み丸カン 線径3mm - 水本機械製作所ステンレス 打ち込み丸カン 線径3mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。

用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)8種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)25寸法H(mm)30線径(Φmm)3寸法D(mm)3表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10252052B-0261袋849-0701
700
499
549(税込)
4日以内出荷
10252068CR-31個849-1204
620
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10252052
2023-05-11
用途: 積荷ズレ防止用木材に丸カンを装着し、ゴムを通して木材を荷台に固定する
運輸・通信業

ズレ防止に大変役にたっております。
改善としては先端に「かえし」が少しほしいです。
こないだは抜けてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする