水本機械製作所
ステンレス 打ち込み丸カン 線径8mm
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途
木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
94
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
47
線径(Φmm)
8
寸法D(mm)
8
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.78
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252138
B-030
1袋
849-0705
ステンレス(SUS304)
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10252147
CR-8
1個
849-1208
ステンレス
¥
1,680
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください