水本機械製作所
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
ねじ径(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252418
IBF-8M
20
33.3
16
M8
6.3
¥
1,310
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
10252375
IBF-12M
30
51
25
M-12
10
¥
2,110
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10252384
IBF-16M
35
60
30
M-16
12.5
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10252393
IBF-20M
40
71
35
M-20
16
¥
5,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10252402
IBF-24M
50
90
45
M-24
20
¥
8,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10252366
IBF-10M
25
41.5
20
M10
8
¥
1,490
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください