水本機械製作所
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番
849-1589
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
26.5
寸法A(mm)
13
ねじ径(mm)
M-6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
14
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252427
IBF-6M
¥
1,190
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください