曜日別特売

ステンレス 沈みシャックル 呼び10mm

ステンレス 沈みシャックル 呼び10mm - 水本機械製作所

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1209材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)104寸法L(mm)40ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10252436CS-10
1,560
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする