水本機械製作所
ステンレス 沈みシャックル 呼び13mm
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1211
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
228
寸法L(mm)
52
ねじ径
W-1/2
寸法d(mm)
26
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
26
使用荷重(kN)
4.90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252454
CS-13
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください