水本機械製作所
ステンレス 沈みシャックル 呼び2mm
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1214
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
1
寸法L(mm)
8
ねじ径
M-2
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
4
使用荷重(kN)
0.10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252463
CS-2
¥
930
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください