水本機械製作所
ステンレス 沈みシャックル 呼び5mm
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1219
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
13
寸法L(mm)
20
ねじ径
M-5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
10
使用荷重(kN)
0.88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252497
CS-5
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください