水本機械製作所
ステンレス 沈みシャックル 呼び8mm
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1222
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
57
寸法L(mm)
32
ねじ径
W-5/16
寸法d(mm)
17
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
使用荷重(kN)
2.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252524
CS-8
¥
1,010
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください