水本機械製作所
ステンレス 沈みシャックル 呼び9mm
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1223
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
75
寸法L(mm)
36
ねじ径
W-3/8
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
18
使用荷重(kN)
2.94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252533
CS-9
¥
1,110
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください