水本機械製作所
ステンレス 豆Sカン
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
Sカン
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252594
SJ-35
36
3.5
29
19
12
¥
180
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10252603
SJ-40
42
4
34
22
14
¥
230
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10252612
SJ-50
46
5
36
25
15
¥
290
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください