水本機械製作所
ステンレス 豆ブロック2車
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
表面処理
(車)バフ研磨
寸法C(mm)
15
材質(枠)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252707
MB-25W
25
84.5
30
6
46
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
10252682
MB-32W
32
95
36
7
49
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10252698
MB-38W
38
103
42
7
51
¥
9,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください