水本機械製作所
ステンレス 二重リンク 内径18mm
手軽に連結作業ができます。
用途
キーホルダやチェーンの端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
リンク
寸法L(mm)
18
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252777
WR-12-18
849-3189
1.1
1.2
0.01
¥
29
¥
21
¥
23
(税込)
当日出荷
10252786
WR-16-18
849-3193
1.9
1.6
0.02
¥
47
¥
32
¥
35
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください