ステンレス 二重リンク

ステンレス 二重リンク - 水本機械製作所ステンレス 二重リンク - 水本機械製作所ステンレス 二重リンク - 水本機械製作所ステンレス 二重リンク - 水本機械製作所ステンレス 二重リンク - 水本機械製作所ステンレス 二重リンク - 水本機械製作所ステンレス 二重リンク - 水本機械製作所ステンレス 二重リンク - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
使用荷重(kN)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10252856WR-8-550.80.005
12
8
9(税込)
当日出荷
返品不可
10252725WR-10-12121.00.01
19
11
12(税込)
当日出荷
10252716WR-12-10101.20.02
20
14
15(税込)
当日出荷
10252743WR-12-14141.20.01
24
16
18(税込)
当日出荷
10252734WR-16-13131.60.03
37
24
26(税込)
当日出荷
10252795WR-18-20201.80.02
52
36
40(税込)
当日出荷
10252822WR-20-25252.00.03
78
50
55(税込)
当日出荷
10252838WR-22-27272.20.03
112
76
84(税込)
4日以内出荷
10252847WR-26-30302.60.05
121
82
90(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10252743
2025-09-29
用途: キーホルダー用。
その他業種

キーホルダー用に購入。問題なく使えています。
単体で安く売っていてありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする