水本機械製作所
ステンレス 二重リンク 内径22mm
手軽に連結作業ができます。
用途
キーホルダやチェーンの端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
リンク
寸法L(mm)
22
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252804
WR-14-22
849-3190
1.8
1.4
0.01
¥
42
¥
28
¥
31
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10252813
WR-18-22
849-3195
2.9
1.8
0.02
¥
59
¥
39
¥
43
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください