ステンレス 二重リンク 内径8mm

ステンレス 二重リンク 内径8mm - 水本機械製作所ステンレス 二重リンク 内径8mm - 水本機械製作所

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)8表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10252865WR-10-8849-31860.351.00.01
17
12
13(税込)
当日出荷
10252874WR-8-8849-32020.20.80.005
15
13
14(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする