水本機械製作所
ステンレス 板シャックル 長さ19mm内幅10mm
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3242
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
5
寸法L(mm)
19
ねじ径
M4
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
5.2
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
10
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252917
YS-4
¥
430
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください