水本機械製作所
ステンレス 板シャックル 長さ22.5mm内幅11.5mm
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3244
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
11
寸法L(mm)
22.5
ねじ径
M5
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12.5
使用荷重(kN)
0.69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252935
YS-5
¥
520
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください