曜日別特売

ステンレス 板シャックル 長さ27mm内幅15mm

ステンレス 板シャックル 長さ27mm内幅15mm - 水本機械製作所

ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3245材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)22寸法L(mm)27ねじ径M6寸法d(mm)14.5寸法t(mm)3寸法F(mm)8寸法D(mm)6寸法B(mm)15使用荷重(kN)0.88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10252944YS-6
650
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする