水本機械製作所
ステンレス 板シャックル 長さ48mm内幅21mm
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3246
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
56
寸法L(mm)
48
ねじ径
M8
寸法d(mm)
18
寸法t(mm)
4
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
21
使用荷重(kN)
1.18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252953
YS-8
¥
910
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください