水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 捻子径2分
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-1003
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
98
寸法L(mm)
90
ねじ径
W1/4
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
150
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
74
寸法L2(mm)
205
寸法W(mm)
19
使用荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10252987
B-388
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください