水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
材質
ステンレス(SUS316)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253014
TB-5E 316
70
W3/16
10
120
35
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
10253032
TB-8E 316
120
W5/16
14
190
60
¥
4,880
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください