水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径2分
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2932
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
98
寸法L(mm)
90
ねじ径
W1/4
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
150
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
74
寸法L2(mm)
205
寸法W(mm)
19
使用荷重(kN)
1.96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253023
TB-6E 316
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください