水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径3分
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2952
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
300
寸法L(mm)
150
ねじ径
W3/8
寸法d(mm)
15
寸法L1(mm)
245
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
8.3
寸法B(mm)
122
寸法L2(mm)
345
寸法W(mm)
26
使用荷重(kN)
4.41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253048
TB-9E 316
¥
6,530
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください