水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径4分
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2893
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
660
寸法L(mm)
200
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
19
寸法L1(mm)
300
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
160
寸法L2(mm)
470
寸法W(mm)
34
使用荷重(kN)
6.86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253057
TB-12E 316
¥
11,730
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください