水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2902
材質
ステンレス(SUS316)
質量(kg)
1
寸法D(mm)
14.5
寸法B(mm)
183
寸法L2(mm)
570
寸法W(mm)
40
使用荷重(kN)
8.82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253066
TB-16E 316
250
W5/8
25
360
120
¥
22,890
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください