水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2909
材質
ステンレス(SUS316)
質量(kg)
3
寸法L(mm)
300
ねじ径
M20
寸法d(mm)
28
寸法L1(mm)
470
寸法A(mm)
135
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
221
寸法L2(mm)
660
寸法W(mm)
56
使用荷重(kN)
12.74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253075
TB-19E 316
¥
40,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください