水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 捻子径2分
枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途
ワイヤーロープの張り具合を調節します
トラスコ品番
849-0998
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
96
寸法L(mm)
90
ねじ径
W-1/4
寸法L1(mm)
141
寸法A(mm)
45
寸法S(mm)
9
寸法B(mm)
75
寸法L2(mm)
200
寸法W(mm)
19
参考使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253102
B-380
¥
1,710
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください