水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2934
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
96
寸法L(mm)
90
ねじ径
W1/4
寸法L1(mm)
141
寸法A(mm)
45
寸法S(mm)
9
寸法B(mm)
75
寸法L2(mm)
200
寸法W(mm)
19
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253136
TB-6H 316
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください