水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径3分
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2954
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
300
寸法L(mm)
150
ねじ径
W3/8
寸法L1(mm)
230
寸法A(mm)
75
寸法S(mm)
13
寸法B(mm)
120
寸法L2(mm)
330
寸法W(mm)
26
使用荷重(kN)
1.57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253145
TB-9H 316
¥
5,910
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください