水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径4分
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2895
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
640
寸法B(mm)
156
寸法L2(mm)
440
寸法W(mm)
34
使用荷重(kN)
3.92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253154
TB-12H 316
200
W1/2
290
100
17
¥
10,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください