水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2904
材質
ステンレス(SUS316)
質量(kg)
1
寸法L(mm)
250
ねじ径
W5/8
寸法L1(mm)
370
寸法A(mm)
120
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
195
寸法L2(mm)
540
寸法W(mm)
40
使用荷重(kN)
5.88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253163
TB-16H 316
¥
20,730
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください