水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
材質
ステンレス(SUS316)
トラスコ品番
849-2911
質量(kg)
2
寸法L(mm)
300
ねじ径
M20
寸法L1(mm)
430
寸法A(mm)
140
寸法S(mm)
20
寸法B(mm)
220
寸法L2(mm)
620
寸法W(mm)
56
使用荷重(kN)
6.86
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253172
TB-19H 316
6.86
-
¥
36,540
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61796186
TB-19H 316【ワケあり】
6.86
※理由あり(未使用・未開封)
¥
36,540
¥
27,900
¥
13,980
アウトレット
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください