ステンレス 枠式ターンバックルJ&J

ステンレス 枠式ターンバックルJ&J - 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックルJ&J - 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックルJ&J - 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックルJ&J - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10253215TB-6J9010W1/410140
2,450
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
10253233TB-9J15018W3/815223
5,920
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10253242TB-12J20018W1/215280
10,640
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253215
2018-02-21
用途: ワイヤーロープ
製造業

特に不具合もなく、問題なく使用することが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする