水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 捻子径2分5厘
(1件のレビュー)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2946
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
260
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
13
ねじ径
W5/16
寸法d(mm)
12
寸法L1(mm)
179
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
100
寸法L2(mm)
250
寸法W(mm)
21
使用荷重(kN)
2.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253224
TB-8J
¥
4,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください