水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 捻子径1分5厘
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253258
TB-4W
57
13
14
849-2921
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10253267
TB-5W
70
14
28
849-2929
¥
810
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください