水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
ねじ径(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253276
TB-6W
90
19
45661
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10253294
TB-9W
150
26
45724
¥
2,370
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
10253303
TB-12W
200
34
45659
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10253312
TB-16W
250
40
45785
¥
8,260
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください