水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2891
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
質量(g)
165
寸法L(mm)
150
寸法W(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253328
TB-10M
¥
2,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください