曜日別特売

ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12

ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12 - 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12 - 水本機械製作所

枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2898質量(g)340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10253337TB-12Mステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ20034
4,270
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする