曜日別特売

ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6

ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6 - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。

用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2937材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)61寸法L(mm)90寸法W(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10253382TB-6M
980699
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253382
2018-06-25
用途: 趣味の工作

両側が6ミリのネジが切れてると思い注文しましたが、片一方だけ通りましたが、片一方は通らず不良品を送り付けられました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする