水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M8
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2947
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
110
寸法L(mm)
120
寸法W(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253398
TB-8M
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください