曜日別特売

ナイロンプーリーアイ2車 使用ロープ径~9mm

ナイロンプーリーアイ2車 使用ロープ径~9mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

小型・軽量の滑車です。

用途ロープ用調整滑車としてトラスコ品番849-2141材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ車輪径(Φmm)66質量(g)147材質(車輪)ナイロンタイプアイタイプ種類滑車寸法L(mm)125寸法d(mm)14寸法D(mm)6表面処理(車)バレル研磨寸法B(mm)35使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)車数2車溝幅(mm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10253416PB-65EW
3,180
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253416
2017-06-17
用途: 軽量な長尺物の吊上げ作業。
サービス業

6mmφのクレモナロープで使用しました。回転が軽やかで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする