水本機械製作所
ナイロンプーリーフック 使用ロープ径~9mm
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープ用調整滑車として
トラスコ品番
849-2142
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)
66
質量(g)
75
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
フックタイプ
種類
滑車
寸法L(mm)
115
寸法d(mm)
13
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
表面処理
(車)バレル研磨
寸法B(mm)
19
使用ロープ径(mm)
~9
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
車溝幅(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253425
PB-65H
¥
2,130
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください